KOPOS KOLIN - Menetes karmantyú EN -50db SX081269 - 325/1 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634596
Sonepar cikkszám
SX081269
Gyártói cikkszám
325/1 ZN F
Gyártói típuskód
325/1 ZN F
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Belső menettel:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cink-nikkellel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Menetes karmantyú EN -50db