Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső DIN -3/15m SX081633 - 6242 ZN F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső DIN -3/15m SX081633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 54 mm

  • Belső átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057698444

Sonepar cikkszám

SX081633

Gyártói cikkszám

6242 ZN F

Gyártói típuskód

6242 ZN F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

54 mm

Belső átmérő:

51 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Menetnélküli AP-cső DIN -3/15m