KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső DIN -3/30m SX081635 - 6221 ZN F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 28.3 mm
Belső átmérő - 25.7 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698413
Sonepar cikkszám
SX081635
Gyártói cikkszám
6221 ZN F
Gyártói típuskód
6221 ZN F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
28.3 mm
Belső átmérő:
25.7 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-250 °C