Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső DIN -3/30m SX081636 - 6221 ZNM S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső DIN -3/30m SX081636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 28.3 mm

  • Belső átmérő - 25.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057607637

Sonepar cikkszám

SX081636

Gyártói cikkszám

6221 ZNM S

Gyártói típuskód

6221 ZNM S

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

28.3 mm

Belső átmérő:

25.7 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Menetnélküli AP-cső DIN -3/30m