KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső EN -3/15m SX081644 - 6240 ZNM S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 34.4 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568923745
Sonepar cikkszám
SX081644
Gyártói cikkszám
6240 ZNM S
Gyártói típuskód
6240 ZNM S
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
34.4 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C