Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső EN -3/15m SX081645 - 6250 ZN F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetnélküli AP-cső EN -3/15m SX081645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Belső átmérő - 47.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057634275

Sonepar cikkszám

SX081645

Gyártói cikkszám

6250 ZN F

Gyártói típuskód

6250 ZN F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

47.6 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Menetnélküli AP-cső EN -3/15m