Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/1440m SN192988 - 1532 FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/1440m SN192988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 28.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568934338

Sonepar cikkszám

SN192988

Gyártói cikkszám

1532 FA

Gyártói típuskód

1532 FA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

28.6 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Merev védőcső 320N fekete -3/30/1440m