Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N - fekete 3/30/2400m SN182957 - 1525 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N - fekete 3/30/2400m SN182957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 22.1 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182957

Gyártói cikkszám

1525 FA

Gyártói típuskód

1525 FA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

22.1 mm

Szín:

fekete

Merev védőcső 320N - fekete 3/30/2400m