KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/6240m SN186754 - 1516E FA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 13.7 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
767 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568934307
Sonepar cikkszám
SN186754
Gyártói cikkszám
1516E FA
Gyártói típuskód
1516E FA
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
13.7 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem