Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Mű I 25 védőcső fekete 3m/szál (1250N) SN073686 - 8025 FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Mű I 25 védőcső fekete 3m/szál (1250N) SN073686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073686

Gyártói cikkszám

8025 FA

Gyártói típuskód

8025 FA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

20.6 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Mü I D25mm védőcső 3m, fekete (1250N)