Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Mű II 20 védőcső sötétszürke (750N) 3m/szál SN014013 - 4020 LA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Mű II 20 védőcső sötétszürke (750N) 3m/szál SN014013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1099 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057617018

Sonepar cikkszám

SN014013

Gyártói cikkszám

4020 LA

Gyártói típuskód

4020 LA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

16.9 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 20mm védőcső 3m, sötétszűrke (750N)