Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Mű II 25 védőcső tokos fehér UV-satbil 3m/szál 30m/köteg SN160991 - 1525HF KA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Mű II 25 védőcső tokos fehér UV-satbil 3m/szál 30m/köteg SN160991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 21.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1539 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057631878

Sonepar cikkszám

SN160991

Gyártói cikkszám

1525HF KA

Gyártói típuskód

1525HF KA

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

21.6 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-45-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Mű II 25 védőcső tokos fehér UV-satbil 3m/szál 30m/köteg