KOPOS KOLIN - Mű II 40 védőcső tokos fekete UV-satbil 30m/köteg SN092363 - 1540HF FA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092363
Gyártói cikkszám
1540HF FA
Gyártói típuskód
1540HF FA
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
36 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-45-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Mű II 40 védőcső tokos fekete UV-satbil 30m/köteg