KOPOS KOLIN - Mű II 50 védőcső fekete halogénmentes UV-álló 1250N 3m/szál SN151750 - 8050HF FA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 50 mm
Belső átmérő - 44.2 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057688377
Sonepar cikkszám
SN151750
Gyártói cikkszám
8050HF FA
Gyártói típuskód
8050HF FA
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
44.2 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-45-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Mű II 50 védőcső fekete halogénmentes UV-álló 1250N 3m/szál