Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Oldalfali és padló konzol tálcához szalaghorg. GT86879 - VMB 400 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali és padló konzol tálcához szalaghorg. GT86879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644328

Sonepar cikkszám

GT86879

Gyártói cikkszám

VMB 400 S

Gyártói típuskód

VMB 400 S

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra oldalfal ; Oldalfali és padló konzol tálcához szalaghorg.