Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Oldalfali és padló konzol tálcához tűzihorganyzott GT55803 - VMB 200 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Oldalfali és padló konzol tálcához tűzihorganyzott GT55803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057664791

Sonepar cikkszám

GT55803

Gyártói cikkszám

VMB 200 F

Gyártói típuskód

VMB 200 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Oldalfali és padló konzol tálcához tűzihorganyzott