KOPOS KOLIN - Padlódoboz szerelvénydoboz GT41830 - KPP 80 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 249 mm
Kiegyenlítési tartomány - 10-10 mm
Csatornamagasság - 71-71 mm
Min. padlóburkoló magasság - 41 mm
Beépíthető eszközök száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690769
Sonepar cikkszám
GT41830
Gyártói cikkszám
KPP 80 LB
Gyártói típuskód
KPP 80 LB
Névleges méret:
249 mm
Kiegyenlítési tartomány:
10-10 mm
Csatornamagasság:
71-71 mm
Min. padlóburkoló magasság:
41 mm
Beépíthető eszközök száma:
4
Csatornaszélesség:
249-249 mm
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kivezető doboz ; Padlódoboz szerelvénydoboz