KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 80x25mm illesztés takaró GT41783 - 8822 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 80 mm
Mélység - 25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611108
Sonepar cikkszám
GT41783
Gyártói cikkszám
8822 HB
Gyártói típuskód
8822 HB
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
80 mm
Mélység:
25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa 80x25mm illesztés takaró