KOPOS KOLIN - Pót alkatrész KEZ-hez SN054295 - ND KEZ KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
36 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568925275
Sonepar cikkszám
SN054295
Gyártói cikkszám
ND KEZ KB
Gyártói típuskód
ND KEZ KB
Alak:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
74 mm
Szélesség:
74 mm
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs