Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához rögzítő csavar+anya+2 fogas alátét GT93068 - NSMP 6X10 ZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához rögzítő csavar+anya+2 fogas alátét GT93068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057679078

Sonepar cikkszám

GT93068

Gyártói cikkszám

NSMP 6X10 ZNCR

Gyártói típuskód

NSMP 6X10 ZNCR

Anyag:

acél

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

10 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Igen

Alátéttel:

Nem

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Rácsos kábeltálcához rögzítő csavar+anya+2 fogas alátét