KOPOS KOLIN - Szerelési anyag kábeltartó rendszerhez Csavarkészlet SN086490 - NIXSM 6X10 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086490
Gyártói cikkszám
NIXSM 6X10 IX
Gyártói típuskód
NIXSM 6X10 IX
Anyag:
rozsdamentes acél
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Szerelési anyag kábeltartó rendszerhez Csavarkészlet