KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz fk 126x176x23mm IP66 SN015028 - KSK 175 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568919687
Sonepar cikkszám
SN015028
Gyártói cikkszám
KSK 175 KA
Gyártói típuskód
KSK 175 KA
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
16
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
126 mm
Szélesség:
176 mm
Mélység:
87 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
tömítő membrán
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C