KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz készlet min 80mm hőszigetelő burkolathoz utólag, gumis SN148702 - KEFZ 80/VDZ KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568936271
Sonepar cikkszám
SN148702
Gyártói cikkszám
KEFZ 80/VDZ KB
Gyártói típuskód
KEFZ 80/VDZ KB
Alak:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Mélység:
80 mm
Átmérő:
73 mm
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs