Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz min 80mm hőszigetelő burkolathoz utólag, gumis SN148704 - KEFZ 80 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz min 80mm hőszigetelő burkolathoz utólag, gumis SN148704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568936288

Sonepar cikkszám

SN148704

Gyártói cikkszám

KEFZ 80 KB

Gyártói típuskód

KEFZ 80 KB

Alak:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Mélység:

80 mm

Átmérő:

73 mm

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Szerelvénydoboz min 80mm hőszigetelő burkolathoz utólag, gumis