KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonacélhoz laposejű HC6-17FH - 500 db SX082105 - KHO HC6-17FH PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - acél
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935717
Sonepar cikkszám
SX082105
Gyártói cikkszám
KHO HC6-17FH PO
Gyártói típuskód
KHO HC6-17FH PO
Alkalmas:
acél
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
17 mm
Szögbelövő szeg betonacélhoz laposejű HC6-17FH - 500 db