Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonacélhoz laposfejű HC6-22FH - 500 db SX082107 - KHO HC6-22FH PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonacélhoz laposfejű HC6-22FH - 500 db SX082107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - acél

  • Átmérő - 3 mm

  • Hosszúság - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935724

Sonepar cikkszám

SX082107

Gyártói cikkszám

KHO HC6-22FH PO

Gyártói típuskód

KHO HC6-22FH PO

Alkalmas:

acél

Átmérő:

3 mm

Hosszúság:

22 mm

Szögbelövő szeg betonacélhoz laposfejű HC6-22FH - 500 db