KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonacélhoz laposfejű HC6-27FH - 500 db SX082108 - KHO HC6-27FH PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - acél
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935731
Sonepar cikkszám
SX082108
Gyártói cikkszám
KHO HC6-27FH PO
Gyártói típuskód
KHO HC6-27FH PO
Alkalmas:
acél
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
27 mm
Szögbelövő szeg betonacélhoz laposfejű HC6-27FH - 500 db