Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonhoz C6-20 - 500 db SX082109 - KHB C6-20 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonhoz C6-20 - 500 db SX082109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - beton

  • Átmérő - 3 mm

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935601

Sonepar cikkszám

SX082109

Gyártói cikkszám

KHB C6-20 PO

Gyártói típuskód

KHB C6-20 PO

Alkalmas:

beton

Átmérő:

3 mm

Hosszúság:

20 mm

Szögbelövő szeg betonhoz C6-20 - 500 db