KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonhoz C6-25 - 500 db SX082110 - KHB C6-25 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - beton
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935618
Sonepar cikkszám
SX082110
Gyártói cikkszám
KHB C6-25 PO
Gyártói típuskód
KHB C6-25 PO
Alkalmas:
beton
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
25 mm
Szögbelövő szeg betonhoz C6-25 - 500 db