KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonhoz C6-35 - 500 db SX082112 - KHB C6-35 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - beton
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935632
Sonepar cikkszám
SX082112
Gyártói cikkszám
KHB C6-35 PO
Gyártói típuskód
KHB C6-35 PO
Alkalmas:
beton
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
35 mm
Szögbelövő szeg betonhoz C6-35 - 500 db