KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg betonhoz C6-40 - 500 db SX102227 - KHB C6-40 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - beton
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935649
Sonepar cikkszám
SX102227
Gyártói cikkszám
KHB C6-40 PO
Gyártói típuskód
KHB C6-40 PO
Alkalmas:
beton
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
45 mm
Szögbelövő szeg betonhoz C6-40 - 500 db