KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg vasbetonhoz és acélhoz HC6-15 - 500 db SX082113 - KHO HC6-15 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - acél
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935656
Sonepar cikkszám
SX082113
Gyártói cikkszám
KHO HC6-15 PO
Gyártói típuskód
KHO HC6-15 PO
Alkalmas:
acél
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
15 mm
Szögbelövő szeg vasbetonhoz és acélhoz HC6-15 - 500 db