Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg vasbetonhoz és acélhoz HC6-17 - 500 db SX082114 - KHO HC6-17 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szögbelövő szeg vasbetonhoz és acélhoz HC6-17 - 500 db SX082114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - acél

  • Átmérő - 3 mm

  • Hosszúság - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935663

Sonepar cikkszám

SX082114

Gyártói cikkszám

KHO HC6-17 PO

Gyártói típuskód

KHO HC6-17 PO

Alkalmas:

acél

Átmérő:

3 mm

Hosszúság:

17 mm

Szögbelövő szeg vasbetonhoz és acélhoz HC6-17 - 500 db