Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szűkítő idom -100db SX081457 - NR 50X62 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szűkítő idom -100db SX081457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 125 mm

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Szélesség (kis méret) - 62 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057678842

Sonepar cikkszám

SX081457

Gyártói cikkszám

NR 50X62 S

Gyártói típuskód

NR 50X62 S

Szélesség (nagy méret):

125 mm

Kábeltálca magasság:

50 mm

Szélesség (kis méret):

62 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Szűkítő idom -100db