KOPOS KOLIN - Szűkítő idom -20db SX081461 - NR 100X125 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 250 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Szélesség (kis méret) - 125 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057678767
Sonepar cikkszám
SX081461
Gyártói cikkszám
NR 100X125 S
Gyártói típuskód
NR 100X125 S
Szélesség (nagy méret):
250 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Szélesség (kis méret):
125 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szűkítő idom -20db