KOPOS KOLIN - Szűkítő idom SX081453 - NIXR 100X250 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 500 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Szélesség (kis méret) - 250 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057672000
Sonepar cikkszám
SX081453
Gyártói cikkszám
NIXR 100X250 IX
Gyártói típuskód
NIXR 100X250 IX
Szélesség (nagy méret):
500 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Szélesség (kis méret):
250 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Szűkítő idom