Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szűkítő idom SX081454 - NIXR 50X125 IX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szűkítő idom SX081454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 250 mm

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Szélesség (kis méret) - 125 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057672017

Sonepar cikkszám

SX081454

Gyártói cikkszám

NIXR 50X125 IX

Gyártói típuskód

NIXR 50X125 IX

Szélesség (nagy méret):

250 mm

Kábeltálca magasság:

50 mm

Szélesség (kis méret):

125 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Szűkítő idom