KOPOS KOLIN - Tipli +szeg -100/2000db SX080823 - HN 6X55 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 55 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618503
Sonepar cikkszám
SX080823
Gyártói cikkszám
HN 6X55 XX
Gyártói típuskód
HN 6X55 XX
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
55 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Tipli +szeg -100/2000db