Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Tipli +szeg -100/2400db SX080825 - HN 6X45 XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tipli +szeg -100/2400db SX080825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 45 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

  • Csavarfej - Philips PH

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057618497

Sonepar cikkszám

SX080825

Gyártói cikkszám

HN 6X45 XX

Gyártói típuskód

HN 6X45 XX

Furatátmérő:

6 mm

Hosszúság:

45 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Csavarfej:

Philips PH

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Tipli +szeg -100/2400db