KOPOS KOLIN - Tipli +szeg -200/4800db SX080826 - HN 6X25 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 25 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618473
Sonepar cikkszám
SX080826
Gyártói cikkszám
HN 6X25 XX
Gyártói típuskód
HN 6X25 XX
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
25 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Tipli +szeg -200/4800db