KOPOS KOLIN - Tipli +szeg -50/1200db SX080827 - HN 6X70 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 70 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618510
Sonepar cikkszám
SX080827
Gyártói cikkszám
HN 6X70 XX
Gyártói típuskód
HN 6X70 XX
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
70 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Tipli +szeg -50/1200db