KOPOS KOLIN - Tipli +szeg -50/1200db SX080828 - HN 8X45 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 45 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618527
Sonepar cikkszám
SX080828
Gyártói cikkszám
HN 8X45 XX
Gyártói típuskód
HN 8X45 XX
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
45 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Tipli +szeg -50/1200db