Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Tömszelence M20 Spiroflex gégecsőhöz SN025923 - SFM20 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tömszelence M20 Spiroflex gégecsőhöz SN025923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 20.7 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057625938

Sonepar cikkszám

SN025923

Gyártói cikkszám

SFM20 KB

Gyártói típuskód

SFM20 KB

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

20.7 mm

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Igen

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20 Spiroflex gégecsőhöz