KOPOS KOLIN - Tömszelence M25 Spiroflex gégecsőhöz SN025924 - SFM25 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 24.7 mm
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057625945
Sonepar cikkszám
SN025924
Gyártói cikkszám
SFM25 KB
Gyártói típuskód
SFM25 KB
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
24.7 mm
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M25 Spiroflex gégecsőhöz