KOPOS KOLIN - Tömszelence M32 Spiroflex gégecsőhöz SN025925 - SFM32 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 30.6 mm
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057625952
Sonepar cikkszám
SN025925
Gyártói cikkszám
SFM32 KB
Gyártói típuskód
SFM32 KB
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
30.6 mm
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32 Spiroflex gégecsőhöz