KOPOS KOLIN - V.cső KOPOFLEX 40 kék -25/3000m SX080890 - KF 09040 CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621107
Sonepar cikkszám
SX080890
Gyártói cikkszám
KF 09040 CB
Gyártói típuskód
KF 09040 CB
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
32 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
V.cső KOPOFLEX 40 kék -25/3000m