KOPOS KOLIN - V.cső KOPOFLEX 50 kék -25/1575m SX080895 - KF 09050 CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655928
Sonepar cikkszám
SX080895
Gyártói cikkszám
KF 09050 CB
Gyártói típuskód
KF 09050 CB
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
41 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
V.cső KOPOFLEX 50 kék -25/1575m