KOPOS KOLIN - V.cső KOPOFLEX 50 piros -25/1500m SX080897 - KF 09050 BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595568917430
Sonepar cikkszám
SX080897
Gyártói cikkszám
KF 09050 BB
Gyártói típuskód
KF 09050 BB
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
41 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
V.cső KOPOFLEX 50 piros -25/1500m