KOPOS KOLIN - V.cső KOPOFLEX 50 sárga -50/1800m SX080898 - KF 09050 EA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057606357
Sonepar cikkszám
SX080898
Gyártói cikkszám
KF 09050 EA
Gyártói típuskód
KF 09050 EA
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
41 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
V.cső KOPOFLEX 50 sárga -50/1800m