Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső 21-es acélpáncél csőhöz kábelkivezető GT49471 - 4821/P KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső 21-es acélpáncél csőhöz kábelkivezető GT49471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 28.3 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057604940

Sonepar cikkszám

GT49471

Gyártói cikkszám

4821/P KB

Gyártói típuskód

4821/P

A következő névleges csőátmérőhöz:

28.3 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Tartozék kábelvédő csőhöz ; Védőcső 21-es acélpáncél csőhöz kábelkivezető